Schneider Electric - Tapón piloto rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001R31
Ref.Sonepar
451081
EAN
785901056096
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
30 mm
Diámetro:
30 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Lentes ranuradas rojas, para luz de piloto circular Ø 30. gama de producto: Harmony 9001SK, Harmony 9001K, designación de accesorio/componente: cubierta lente Fresnel, clase de accesorio: piezas de recambio, destino de accesorio/componente: luz piloto.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


