Schneider Electric - Tapón piloto verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Verde
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001G31
Ref.Sonepar
450914
EAN
785901056119
Lente de color:
Verde
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
30 mm
Diámetro:
30 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Lentes ranuradas verdes, para luz de piloto circular Ø 30. Gama de producto: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - tipo de accesorio/componente: lens cap - clase de accesorio: piezas de recambio - destino de accesorio/componente: luz piloto. Beneficios: Progress with confidence, Designed for industry, this robust range is designed for applications requiring a high resistance to corrosion. Aplicaciones: - Petrochemical, Metallurgy, Mining, Oil and Gas, Wastewater Treatment, Automotive.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


