Schneider Electric - TARJETA DE ADMINISTRACIÓN DE REDES PARA SAI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 121 mm
Altura - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9641
Ref.Sonepar
617565
EAN
731304355540
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
121 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
114 mm
Tarjeta de administración de redes para SAI 3 con supervisión medioambiental. Monitorización remota y control de un SAI individual al conectarlo directamente a la red. Incluye Sensor de temperatura, Cable USB, manual de usuario.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


