Schneider Electric - Tarjeta de comunicación ETHERNET IP/MODBUS TCP/MULTIDRIVE-LINK doble puerto RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tarjeta de comunicación ETHERNET IP/MODBUS TCP/MULTIDRIVE-LINK doble puerto RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de comunicación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A3721

Ref.Sonepar

553440

EAN

3606481156426

Tipo de accesorio:

Módulo de comunicación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este módulo de comunicaciones de puerto doble EtherNet/IP, Modbus TCP y MD-Link es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Está equipado con 2 conectores RJ45. Es compatible con los variadores Altivar Machine y Altivar Process. Permite la integración de su variador de velocidad en su red de control de procesos. Pesa 20 g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric