Schneider Electric - Tarjeta de memoria para guardar los datos de configuración y transferirlos a un nuevo dispositivo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Medio de almacenamiento - Otros
Tipo de memoria - Otros
Tamaño de memoria - 512000 kB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPSMCMME0000
Ref.Sonepar
323543
EAN
3606480748837
Medio de almacenamiento:
Otros
Tipo de memoria:
Otros
Tamaño de memoria:
512000 kB
Esta tarjeta de memoria del MCM Modicon se utiliza para guardar los datos de configuración del PLC de seguridad para una transferencia posterior a un nuevo PLC sin utilizar un PC. Permite un reinicio rápido y fácil de tu controlador de seguridad después de un incidente, sin usar una PC ni verificar los parámetros de configuración. Su capacidad es de 512MB. Sus dimensiones son 18 mm (profundidad), 21,5 mm (altura) y 2 mm (anchura). Pesa 0.004kg. Los controladores de seguridad modulares Modicon MCM están certificados por TüV SÜD y cumplen con las normas de seguridad industrial de Categoría 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1 y SILCL 3 de acuerdo con IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Esta tarjeta de memoria es compatible con los módulos de expansión y los controladores de seguridad de la CPU. La tarjeta de memoria se instala en la ranura del panel posterior del controlador. El sistema de controlador de seguridad modular Modicon MCM proporciona flexibilidad y escalabilidad desde 8 entradas, 2 salidas dobles/4 de un canal hasta 128 entradas, 16 salidas dobles/32 de un canal, hasta 32 o 48 salidas de estado de diagnóstico. El sistema modular de controladores de seguridad Modicon MCM está diseñado para monitorear múltiples funciones de seguridad en y alrededor de una máquina, a fin de minimizar el riesgo de que las personas accedan a las peligrosas partes móviles de la máquina.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


