Schneider Electric - TARJETA DE RED SNMP AP9544
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 52 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9544
Ref.Sonepar
938642
EAN
731304440161
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
80 mm
La tarjeta de gestión de redes 3 para un UPS fácil, 1 fase (AP9544) permite el monitoreo y control remotos seguros de un UPS fácil de usar en línea a través de la interfaz de navegador web, a través del software de TI EcoStruxure™ u otro sistema habilitado para SNMP. El procesador de alta velocidad ofrece una experiencia rápida y potente que ofrece conectividad Ethernet Gigabit e inicios de sesión simultáneos de varios usuarios. El mejor cumplimiento de seguridad mantiene seguros los datos confidenciales. La tarjeta de gestión de redes incluye un contrato de soporte de 1 año que proporciona acceso automático a nuevas características, mejoras y soporte avanzado para garantizar la infraestructura de TI más resistente, segura y sostenible.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


