Schneider Electric - TARJETA ENCODER PUSH-PULL - VW3A3424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Módulo de entrada codificador rotatorio
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A3424
Ref.Sonepar
323383
EAN
3606481211491
Tipo de accesorio:
Módulo de entrada codificador rotatorio
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este módulo de interfaz del codificador HTL es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Es compatible con los variadores de velocidad Altivar Machine ATV340 y Altivar Process ATV900. Mejora el rendimiento del variador independientemente del estado de carga del motor, par de velocidad cero, regulación precisa de la velocidad, precisión del torque, tiempos de respuesta más cortos en caso de sobretensión, rendimiento dinámico mejorado en estado transitorio. Está protegido contra cortocircuitos y sobrecargas. Pesa 150g. Se utiliza para la operación de control de vectores de flujo con sensor (modo FVC) para motores asíncronos, o para la operación de control de vectores con respuesta de velocidad (modo FSY) para motores síncronos. Se inserta en una ranura específica de la unidad.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


