Schneider Electric - TARJETA ENTRADA/SALIDA EXTENDIDA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TARJETA ENTRADA/SALIDA EXTENDIDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A3202

Ref.Sonepar

121622

EAN

3389118067110

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tarjeta de E/S extendidas, para ATV61/ATV71. Tipo de producto o componente: tarjeta de E/S extendida - compatibilidad de la gama: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Lift - Suministro: aliment. Interna, 24 V CC (21...27 V) , <= 0.2 A para protección de sobrecarga y cortocircuito, Fuente de alimentación interna para potenciómetro de referencia, 10.5 V CC (10...11 V) , <= 0.01 A, impedancia: 1...10 kOhm para protección de sobrecarga y cortocircuito - tipo de entrada análogica: AI3-/Al3+ corriente diferencial programable : 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 11 bits + signo, AI4 corriente configurable por software : 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 11 bits, AI4 tensión configurable por software : 0...10 V CC, 24 V máx, impedancia: 30000 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 11 bits - tipo de salida análogica: AO2 corriente configurable por software : 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 10 bits, AO2 tensión configurable por software : +/- 10 V CC, impedancia: 470 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 10 bits, AO3 corriente configurable por software : 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 10 bits, AO3 tensión configurable por software : +/- 10 V CC, impedancia: 470 Ohm, tiempo muestr: 4...6 ms, resolución: 10 bits - salida discreta: (LO3, LO4) lógica asignable, tiempo muestr: 4...6 ms, compatible con PLC niv 1, (R4A, R4B, R4C) lógica relé configurable - salida lógica: (LO3, LO4) logica negativa, (LO3, LO4) logica positive - entrada discreta: (LI11...LI14) programable, , compatible con PLC niv 1, impedancia: 3.5 kOhm, tiempo muestr: 4...6 ms, (RP) control frecuencia, , tiempo muestr: 4...6 ms - entrada lógica : (LI11...LI14) logica negativa estado 0 >= 16 V estado 1 <= 10 V, (LI11...LI14) positiva estado 0 <= 5 V estado 1 >= 11 V, (RP) positiva estado 0 < 1.2 V estado 1 >= 3.5 V.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric