Schneider Electric - Tarjeta entrada / salida extendida VW3A9805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A9805
Ref.Sonepar
446806
EAN
3606480074868
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Metal
Este kit DIN de riel es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar 12. Esta placa permite montar tu variador de velocidad en riel DIN simétrico de 35 mm. Sus dimensiones son 105mm de ancho, 144mm de alto y 40mm de profundidad. Pesa 0.385kg. Esta placa permite montar tu variador de velocidad en riel DIN simétrico de 35 mm. Es compatible con Altivar 12, Altivar 312 y Altivar Machine AT320. La gama ATV12 satisface los requisitos básicos de la máquina combinada con simplicidad.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


