Schneider Electric - TARJETA MEMORIA M340 16MB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medio de almacenamiento - Tarjeta SD

  • Tipo de memoria - Otros

  • Tamaño de memoria - 8192 kB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXRMS008MPF

Ref.Sonepar

300879

EAN

3595863922257

Medio de almacenamiento:

Tarjeta SD

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

8192 kB

Esta tarjeta SD forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Esta tarjeta de memoria flash SD es un accesorio del procesador M340. Está diseñado con una capacidad de memoria de almacenamiento de datos de 16 MB. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Admite un servidor web de clase B10 listo y transparente. El uso de la memoria se utiliza para realizar copias de seguridad de programas, constantes, símbolos y datos, activar el servidor Web estándar, clase B10 y almacenamiento de archivos. Pesa 0,002 kg. Es adecuado para industrias de procesos, energías renovables, aplicaciones de agua, cemento, fabricación, infraestructuras y máquinas. Esta tarjeta de memoria es compatible con los módulos de procesador Modicon M340 BMXP342030, BMXP342020, BMXP342010 y BMXP342000. La tarjeta SD se insertará en la ranura frontal equipada con una puerta de protección. Modicon M340, en forma compacta, ofrece una flexibilidad de caja pequeña y funciones integradas. En el centro del proceso, te ofrece soluciones de conexión y trabajo con dispositivos de Schneider Electric y de terceros.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric