Schneider Electric - TARJETA MEMORIA M340 8MB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medio de almacenamiento - Otros

  • Tipo de memoria - Otros

  • Tamaño de memoria - 128000 kB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXRMS128MPF

Ref.Sonepar

156393

EAN

3595863999334

Medio de almacenamiento:

Otros

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

128000 kB

Esta tarjeta SD forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Esta tarjeta de memoria es un accesorio del procesador M340. Está diseñado con una capacidad de memoria de almacenamiento de datos de 128 MB. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Admite un servidor web de clase B10 listo y transparente. Pesa 0,002 kg. Es ideal para almacenamiento de archivos, backup de programas y activación de servidor Web en puerto Ethernet. Es adecuado para industrias de procesos, energías renovables, aplicaciones de agua, cemento, fabricación, infraestructuras y máquinas. Esta tarjeta de memoria es compatible con los módulos de procesador Modicon M340 BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 y BMXP342010. La tarjeta SD se insertará en la ranura frontal equipada con una puerta de protección. Modicon M340, en forma compacta, ofrece una flexibilidad de caja pequeña y funciones integradas. En el centro del proceso, te ofrece soluciones de conexión y trabajo con dispositivos de Schneider Electric y de terceros.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric