Schneider Electric - Tarjeta memoria M340 8Mb

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medio de almacenamiento - Tarjeta SD

  • Tipo de memoria - Otros

  • Tamaño de memoria - 8192 kB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXRMS008MP

Ref.Sonepar

355097

EAN

3595863922264

Medio de almacenamiento:

Tarjeta SD

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

8192 kB

Esta tarjeta SD forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Esta tarjeta de memoria flash SD es un accesorio del procesador M340. Está diseñado con una capacidad de memoria de almacenamiento de datos de 8MB. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Admite un servidor web de clase B10 listo y transparente. Pesa 0,002 kg. Es adecuado para industrias de procesos, energías renovables, aplicaciones de agua, cemento, fabricación, infraestructuras y máquinas. Esta tarjeta de memoria es compatible con Modicon M340 BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 module y BMMMMP Adaptador de E/S remoto periférico XPRA0100. La tarjeta SD se insertará en la ranura frontal equipada con una puerta de protección. Modicon M340, en forma compacta, ofrece una flexibilidad de caja pequeña y funciones integradas. En el centro del proceso, te ofrece soluciones de conexión y trabajo con dispositivos de Schneider Electric y de terceros. Esta tarjeta está diseñada para realizar copias de seguridad de las dos áreas de memoria en la RAM interna del módulo del procesador. Cuando se apaga el controlador lógico programable (PLC), se realiza una copia de seguridad automática de los datos mediante duplicación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric