Schneider Electric - Tarjeta memoria M340 BMXNOR0200H WEB/DATALOG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Medio de almacenamiento - Tarjeta SD
Tipo de memoria - Otros
Tamaño de memoria - 128000 kB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXRWS128MWF
Ref.Sonepar
610993
EAN
3595864106311
Medio de almacenamiento:
Tarjeta SD
Tipo de memoria:
Otros
Tamaño de memoria:
128000 kB
QO y QOB Los disyuntores de circuito magnético térmico de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores tienen un mecanismo de palanca libre de troquelado con contacto directo rápido, acción de ruptura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este disyuntor QO de 3 polos tiene una clasificación de 9 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y un montaje enchufable. También dispone de una línea completa de prestaciones y accesorios instalados en fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares y de alarma. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


