Schneider Electric - TARJETA MEMORIA MODULO ETHERNET RECAMBIO - BMXRWSB000M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TARJETA MEMORIA MODULO ETHERNET RECAMBIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medio de almacenamiento - Tarjeta SD

  • Tipo de memoria - Otros

  • Tamaño de memoria - 8192 kB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXRWSB000M

Ref.Sonepar

735024

EAN

3595863922226

Medio de almacenamiento:

Tarjeta SD

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

8192 kB

Esta tarjeta SD forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Se ha diseñado para utilizarse como memoria externa para los módulos de comunicación Ethernet que necesita instalar en el PAC. Esta tarjeta SD se suministra de forma estándar con el módulo de red Modbus/TCP BMXNOE0100 Ethernet (clase B30 de preparación transparente), pero también se puede comprar por separado. Su capacidad de almacenamiento es de 8 MB. Cuando se inserta la tarjeta SD, proporciona servicios Web configurables para que se ajusten a la clase B30 de Transparent Ready. Pesa 0,002 kg. Esta tarjeta SD almacena datos para los servicios de clase B30 Transparent ready (copia de seguridad de programas, constantes y símbolos). Esta tarjeta de memoria es compatible con el módulo Modicon BMXNOE0100. La tarjeta SD se entrega en 1 unidad de embalaje. La tarjeta SD se insertará en la ranura frontal equipada con una puerta de protección. Los productos Modicon son altamente compatibles y permiten una fácil migración. Modicon M340, en forma compacta, ofrece flexibilidad y funciones integradas en una caja pequeña.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric