Schneider Electric - Techo ampliado para armario PanelSeT SFN An 800 L 500 mm - NSYRSFN85L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 799 mm
Altura - 13 mm
Profundidad - 499 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSFN85L
Ref.Sonepar
1272002
EAN
3606486835036
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
799 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
499 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


