Schneider Electric - Techo ampliado STD SF 800x500mm - NSYRSF85L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 796 mm
Altura - 7.5 mm
Profundidad - 496 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSF85L
Ref.Sonepar
296955
EAN
3606481136671
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
796 mm
Altura:
7.5 mm
Profundidad:
496 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


