Schneider Electric - Techo ampliado STD SF 800x600mm - NSYRSF86L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 796 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYRSF86L
Ref.Sonepar
322852
EAN
3606481136688
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
796 mm
Altura:
7.5 mm
Profundidad:
596 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


