Schneider Electric - Techo IP30 ancho 650x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 650 mm
Profundidad - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08636
Ref.Sonepar
758607
EAN
3606481877512
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
650 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


