Schneider Electric - Techo P IP30 ancho=800mm profundidad=400mm - 08438
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08438
Ref.Sonepar
47679
EAN
3303430084389
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


