Schneider Electric - Tecla basculante 1 elemento con inscripción para persiana blanco activo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN619425

Ref.Sonepar

311336

EAN

3606485099569

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Conexión de bus incluida:

no

Número de botones:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Con área para etiqueta:

no

Imprimible:

sí

Tecla basculante 1 circuito con inscripción para persiana, blanco activo. Gama de producto: KNX - nombre estético: cristal M-Plan, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Smart, M-Star, System M - tipo de producto o componente: basculador táctil - destino del produc: sistema de bus - código de color: RAL 9016.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric