Schneider Electric - TECLA BASCULANTE 2 ELEMENTOS SW SYSTEM DESIGN BLANCO LOTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TECLA BASCULANTE 2 ELEMENTOS SW SYSTEM DESIGN BLANCO LOTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3400-6035

Ref.Sonepar

1178871

EAN

4042811195267

Modelo:

Balancín de dos piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El balancín La gama D-Life MEG3400-6035 de Schneider Electric es de color blanco loto. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Fabricado en material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), este Tapaes bastante fiable y resistente. Este Tapa pertenece al grupo estético System Design. Tiene 71 mm de ancho. Y 27 mm de altura. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Este balancín se puede utilizar para doble interruptor o pulsador. Y 70 mm de longitud. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. Y es compatible con la gama La gama D-Life.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric