Schneider Electric - TECLA BASCULANTE MÓDULO PULSADOR DE 1 ELEMENTO SYSTEM DESIGN ANTRACITA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TECLA BASCULANTE MÓDULO PULSADOR DE 1 ELEMENTO SYSTEM DESIGN ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5210-6034

Ref.Sonepar

1176185

EAN

4042811200442

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Anchura:

71 mm

Altura:

71 mm

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG5210-6034 es un en color antracita. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Fabricado en material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), este Tapaes bastante fiable y resistente. Este Tapa pertenece al grupo estético System Design. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Este balancín se puede utilizar para el lado del controlador, pulsador. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric