Schneider Electric - TECLA BASCULANTE SYSTEM DESIGN ANTRACITA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TECLA BASCULANTE SYSTEM DESIGN ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3300-6034

Ref.Sonepar

1178544

EAN

4042811195205

Modelo:

Balancín único

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG3300-6034 es un en color antracita. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Así como libre de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud todo el tiempo. Fabricado en material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), este Tapaes bastante fiable y resistente. Este Tapa pertenece al grupo estético System Design. Tiene 71 mm de ancho. Y 27 mm de altura. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Este Tapase puede utilizar para un solo interruptor o botón. Y 70 mm de longitud. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric