Schneider Electric - Tecla compatible con mecanismos de mando D-Life, con simbolo luz, Aluminio - MEG3302-6036

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla compatible con mecanismos de mando D-Life, con simbolo luz, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3302-6036

Ref.Sonepar

1201721

EAN

4042811216702

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG3302-6036 es un sin marco en color acero inoxidable. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Además, hay una ligera marca simbólica en la superficie. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. El Tapa está hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), por lo que es lo más resistente posible. Este Tapa pertenece al grupo estético System Design. Tiene 71 mm de ancho. Y 27 mm de altura. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Este Tapase puede utilizar para un solo interruptor o botón. Y 70 mm de longitud. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric