Schneider Electric - Tecla compatible con mecanismos de mando system M, con simbolo luz, Aluminio - MEG3302-0460

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla compatible con mecanismos de mando system M, con simbolo luz, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3302-0460

Ref.Sonepar

1201710

EAN

4042811157388

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla compatible con mecanismos de mando system M, con simbolo luz, Aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric