Schneider Electric - Tecla de pulsación doble para regulación de escenas aluminio D-LIFE - MTN5226-6036

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5226-6036

Ref.Sonepar

751702

EAN

3606480918490

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Anchura:

71 mm

Altura:

71 mm

Schneider Electric Merten System Design double rocker MTN5226-6036 is in color stainless steel for controller side, push-button. This double rocker belongs to System Design aesthetic group. The device's fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this double rocker is quite reliable and resistant. The IP rating of this device is IP20. And it is mercury free. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric