Schneider Electric - Tecla doble ELEGANCE blanco activo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN432525

Ref.Sonepar

83033

EAN

3606485094731

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tecla Mertem System M MTN432525 de Schneider Electric es de color blanco activo y admite un interruptor o botón dobles. Esta tecla pertenece a los grupos estéticos M-Arc, M-Elegance, M-Plan, Cristal M-Plan, M-Smart, M-Star y System M. Este dispositivo se fija mediante abrazadera. El tratamiento antibacteriano de la superficie protege tu salud. La tecla está fabricada en policarbonato, por lo que es lo más resistente posible. Además, el grado de protección IP de este dispositivo es IP20. Como producto Green Premium, este dispositivo también es ecológico. Asimismo, está libre de SVHC (sustancias extremadamente preocupantes). Y no contiene halógenos. Además, esta tecla está especialmente diseñada para el uso en edificios pequeños residenciales y en pequeños comercios, por lo que satisface las necesidades diarias de forma sencilla y segura. La gama System M está basada en 4 superficies y materiales diferentes. Con 9 variantes de diseño diferentes y más de 280 funciones, el sistema puede satisfacer cualquier demanda del cliente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric