Schneider Electric - Tecla enchufe accesoria para schuko D-Life, Niquel - MEG2330-6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG2330-6050
Ref.Sonepar
1201462
EAN
4042811196721
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inox
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Antibacteriano:
no
Color:
Gris
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
71 mm
Altura:
27 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


