Schneider Electric - Tecla "No molestar - Puede limpiar" antracita para mecanismo D-LIFE - MTN3429-6034

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN3429-6034

Ref.Sonepar

624649

EAN

3606480888311

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric Merten System Design rocker with indicator MTN3429-6034 is a in color anthracite for double switch or button. It is 71 mm in width, 27 mm in height, and 70 mm in length. This rocker with indicator belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device's fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker with indicator is quite reliable and resistant. It reaches IP20 degree of protection too. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric