Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil, D-life, Antracita - MEG5775-6034

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil, D-life, Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MEG5775-6034

Ref.Sonepar

1202694

EAN

4042811199173

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

El regulador de temperatura ambiente La gama D-Life MEG5775-6034 de Schneider Electric es una Tapa en color antracita. Este regulador de temperatura ambiente pertenece al grupo estético Diseño de Systems. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Tiene 70 mm de ancho, 70 mm de alto, 15 mm de profundidad. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y no contiene mercurio. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric