Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil, D-life, nickel - MEG5775-6050

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil, D-life, nickel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5775-6050

Ref.Sonepar

1202698

EAN

4042811199142

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

El regulador de temperatura ambiente La gama D-Life MEG5775-6050 de Schneider Electric es una Tapa en color níquel. Este regulador de temperatura ambiente pertenece al grupo estético Diseño de Systems. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Tiene 70 mm de ancho, 70 mm de alto, 15 mm de profundidad. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y no contiene mercurio. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric