Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil; System M; ; Antracita

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla para controlador universal de temperatura con pantalla táctil; System M; ; Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5775-0414

Ref.Sonepar

1202690

EAN

4042811167509

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Schneider Electric System M controlador de temperatura ambiente MEG5775-0414 en color antracita es una Tapa. Su caja de montaje puede empotrarse en la superficie de forma enrasada. Mide 72 mm de ancho, 47 mm de alto y 72 mm de profundidad. También alcanza el grado de protección IP20. Y no contiene mercurio. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric