Schneider Electric - Tecla para toma de afeitar, D-Life, Blanco Artico - MEG2109-3435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras - no
Tensión reversible - no
Tensión nominal, valor bajo - 115 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG2109-3435
Ref.Sonepar
1201437
EAN
4042811214883
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras:
no
Tensión reversible:
no
Tensión nominal, valor bajo:
115 V
Tensión nominal, valor alto:
240 V
Potencia de salida nominal:
20 VA
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Ancho del dispositivo:
55.4 mm
Altura del dispositivo:
127 mm
Profundidad del dispositivo:
3 mm
Con caja de instalación integrada:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


