Schneider Electric - Tecla persiana ELEGANCE blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN432419

Ref.Sonepar

83239

EAN

3606485094700

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla mecanismos de persianas Marfil. Gama de producto: Merten System M - nombre estético: cristal M-Plan, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Smart, M-Star, System M - código de color: RAL 9010.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric