Schneider Electric - Tecla simple con símbolo timbre y visor sahara para mecanismo D-LIFE - MTN3325-6033

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla simple con símbolo timbre y visor sahara para mecanismo D-LIFE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN3325-6033

Ref.Sonepar

624574

EAN

3606480888601

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric Merten System Design rocker with indicator MTN3325-6033 is a in color sahara for single switch. It is 71 mm in width, 27 mm in height, and 70 mm in length. This rocker with indicator belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The fixing mode of this device is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. The rocker with indicator is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant as possible. The IP rating of this device is IP20. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric