Schneider Electric - Tecla simple con ventana de señalización sahara para mecanismo D-LIFE - MTN3350-6033

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla simple con ventana de señalización sahara para mecanismo D-LIFE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN3350-6033

Ref.Sonepar

624579

EAN

3606480890307

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric Merten System Design rocker with indicator MTN3350-6033 is a in color sahara for single switch. It is 71 mm in width, 22 mm in height, and 71 mm in length. This rocker with indicator belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. Its fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. The rocker with indicator is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant as possible. The IP rating of this device is IP20. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a modern modular switch range providing a wide range of inserts for a conventional installation with switches, socket-outlets, dimmers, USB chargers, and RJ45 connectors.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric