Schneider Electric - Tecla simple D-life con visor blanco mate - MTN3320-6037
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN3320-6037
Ref.Sonepar
878312
EAN
3606482163584
Modelo:
Balancín único
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
71 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


