Schneider Electric - Tecla simple ELEGANCE antracita

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN433114

Ref.Sonepar

82901

EAN

3606485004228

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Este interruptor está especialmente diseñado para residencias, pequeños edificios, pequeños comercios, facilitando las necesidades diarias de forma fácil y segura Esta tecla pertenece a los grupos estéticos M-Arc, M-Elegance, M-Plan, Cristal M-Plan, M-Smart, M-Star y System M. El dispositivo se fija mediante una abrazadera. Fabricada en policarbonato, es una tecla muy fiable y resistente. Esta tecla ofrece un grado de protección IP20 contra cuerpos sólidos y líquidos. Como producto Green Premium, este dispositivo también es ecológico. Y no contiene mercurio. Y no contiene halógenos. Además, esta tecla está especialmente diseñada para el uso en edificios pequeños residenciales y en pequeños comercios, por lo que satisface las necesidades diarias de forma sencilla y segura. La gama System M está basada en 4 superficies y materiales diferentes. Con 9 variantes de diseño diferentes y más de 280 funciones, el sistema puede satisfacer cualquier demanda del cliente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric