Schneider Electric - Tecla simple marcado 1/0 System M, Blanco Activo Antibacteriano

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla simple marcado 1/0 System M, Blanco Activo Antibacteriano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Caracteres 0 y 1

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

432225

Ref.Sonepar

1201020

EAN

4042811043148

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Caracteres 0 y 1

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla simple marcado 1/0 System M, Blanco Activo Antibacteriano

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric