Schneider Electric - Tecla simple para mecanismo D-LIFE sahara

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN3300-6033

Ref.Sonepar

253899

EAN

3606480887970

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla simple para mecanismos de la gama D-Life de color sahara. La gama Elegance, con más de 300 funciones, representa la más completa del mercado. Incluye mecanismos eléctricos, mecanismos electrónicos, soluciones en domótica RF y en Inmótica KNX. Su evolución técnica, líneas minimalistas y una completa gama de acabados responden a las tendencias y gustos actuales. La gama Merten Antique tiene la elegancia de adaptarse a los entornos que más lo necesiten, ya sean edificios o habitaciones con un estilo tradicional o clásico. Esta gama de interruptores es un claro ganador gracias a la utilización de materiales de alta calidad y a la combinación de colores cuidadosamente realizada para marcos e insertos. Destaca por su estilo puro y simple.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric