Schneider Electric - TECLA SOPORTE WISER SIMPLE D-LIFE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Control de temperatura ambiente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5116-6000

Ref.Sonepar

751682

EAN

3606481041081

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Control de temperatura ambiente:

no

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Transparente:

no

Con indicación LED:

sí

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

2

Radio controlado:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

sí

Disponible soporte IFTTT:

no

Tecla soporte Wiser simple D-Life

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric