Schneider Electric - Tecla System M, para interruptor y pulsador de persianas, aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla System M, para interruptor y pulsador de persianas, aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

435560

Ref.Sonepar

1201224

EAN

4011281896516

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric System M balancín 435560 es en color aluminio para persiana enrollable. Este Tapa pertenece al grupo estético M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan cristal, M-Smart, M-Star, System M. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al estar hecho de material de policarbonato, este balancín es muy fiable y resistente. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y es libre de mercurio y metales pesados, siendo respetuoso del medio ambiente como siempre. Este Tapa también está libre de SVHC (sustancias extremadamente preocupantes). Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric