Schneider Electric - Tecla System M, para pulsador de 1 elemento, aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla System M, para pulsador de 1 elemento, aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5210-0460

Ref.Sonepar

1202574

EAN

4042811164720

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Schneider Electric System M balancín MEG5210-0460 es en color aluminio para un solo interruptor o botón. Este Tapa pertenece al grupo estético M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan cristal, M-Smart, M-Star, System M. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al estar hecho de material de policarbonato, este balancín es muy fiable y resistente. Este Tapaalcanza IP20 contra objetos sólidos y líquidos. Y no contiene mercurio. Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric