Schneider Electric - Tecla System M, para pulsador de 1 elemento, blanco activo antibacteriano

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla System M, para pulsador de 1 elemento, blanco activo antibacteriano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5210-0325

Ref.Sonepar

1202572

EAN

4042811164706

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Schneider Electric System M balancín MEG5210-0325 es de color blanco activo para un solo interruptor o botón. Este Tapa pertenece al grupo estético M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan cristal, M-Smart, M-Star, System M. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento antibacteriano de superficies tiene en cuenta su salud. Al estar hecho de material de policarbonato, este balancín es muy fiable y resistente. También alcanza el grado de protección IP20. Y no contiene mercurio. Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric