Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang, Moca metallic - MEG3400-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang, Moca metallic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3400-6052

Ref.Sonepar

1197350

EAN

4042811195328

Modelo:

Balancín de dos piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG3400-6052 es un en color mocca para doble interruptor o pulsador. Este balancín pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. Su modo de fijación es mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al ser de material metálico, este balancín es bastante fiable y resistente. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric