Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, Antracita - MEG3420-6034

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3420-6034

Ref.Sonepar

1201919

EAN

4042811195762

Modelo:

Balancín de dos piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life tapa con visor MEG3420-6034 es un en color antracita para doble interruptor o pulsador. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. Este tapa con visor pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al estar fabricado con material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), este tapa con visor es bastante fiable y resistente. También alcanza el grado de protección IP20. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric