Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, Moca metallic - MEG3420-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, Moca metallic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3420-6052

Ref.Sonepar

1201927

EAN

4042811195816

Modelo:

Balancín de dos piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life tapa con visor MEG3420-6052 es un en color mocca para doble interruptor o pulsador. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. Este tapa con visor pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. El tapa con visor está fabricado en metal, para que sea lo más resistente posible. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric