Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, nickel metallic - MEG3420-6050

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, 2-gang with indicator window, nickel metallic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3420-6050

Ref.Sonepar

1201921

EAN

4042811195793

Modelo:

Balancín de dos piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Gris

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life tapa con visor MEG3420-6050 es un en color níquel para doble interruptor o pulsador. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. Este tapa con visor pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. El tapa con visor está fabricado en metal, para que sea lo más resistente posible. También alcanza el grado de protección IP20. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric