Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, for roller shutter switch and push-button, Aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, for roller shutter switch and push-button, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3855-6036

Ref.Sonepar

1201960

EAN

4042811195649

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG3855-6036 es un en color Aluminiopara un solo interruptor o botón. Este balancín pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Fabricado en material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), este Tapaes bastante fiable y resistente. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric