Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, for roller shutter switch and push-button, Moca metallic - MEG3855-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tecla, TeclaD-Life, for roller shutter switch and push-button, Moca metallic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3855-6052

Ref.Sonepar

1202109

EAN

4042811195670

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life balancín MEG3855-6052 es un en color mocca para un solo interruptor o botón. Este balancín pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. El balancín es de metal, para que sea lo más resistente posible. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric